Sikringsholder For flate sikringer med deksler
Holder med deksel for stikksikring
SIKRINGSHOLDER ATO VANNTETT 25A 0-2,5MM
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
Rørmontert design
Design | ATO |
Maks. strømstyrke | 30 A |
Kabeltverrsnitt | 3.3 mm² |
Kabellengde | 90 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Brennbarhet | Selvslukkende i henhold til UL94 V0 |
Farge på kabel | Oransje |