Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sikringsholder For stikksikringer

Holder til stikksikring
STIKKSIKRINGHOLDER MEDIUM

Art.-nr. 0555970002
EAN 4049557185644

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For tilkobling av ekstra brukere

Forlengerelement gir en ekstra sikring, slik at enda en bruker kan koble til i en eksisterende sikringssokkel



Plugg inn – klart


  • Ingen skade på eksisterende kabling

  • Lav monteringshøyde, passer i nesten alle sikringsskap


Optimal beskyttelse


Beskyttelse av enda en tilkoblet bruker ved hjelp en ekstra sikring

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Stikksikring ATO ISO 8820-3

FLBLDEFSE-ATO-BLACK-1A

x 25 Ant.
Stikksikring ATO ISO 8820-3

STIKKSIKRING MEDIUM 2A GRÅ

x 25 Ant.
Stikksikring ATO ISO 8820-3

STIKKSIKRING MEDIUM 3A FIOLETT

x 20 Ant.
Stikksikring ATO ISO 8820-3

STIKKSIKRING MEDIUM 5A BEIGE

Stikksikring ATO ISO 8820-3

STIKKSIKRING MEDIUM 7,5A BRUN

Stikksikring ATO ISO 8820-3

STIKKSIKRING MEDIUM 10A RØD

Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger