Sikringsholder For stikksikringer
Holder til stikksikring
STIKKSIKRINGHOLDER MINI
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Forlengerelement gir en ekstra sikring, slik at enda en bruker kan koble til i en eksisterende sikringssokkel
Plugg inn – klart
- Ingen skade på eksisterende kabling
- Lav monteringshøyde, passer i nesten alle sikringsskap
Optimal beskyttelse
Beskyttelse av enda en tilkoblet bruker ved hjelp en ekstra sikring
Maks. strømstyrke | 10 A |
Min./maks. trådtverrsnitt | 1,5-2,5 mm² |
Installasjonshøyde | 17 mm |
Kabeltverrsnitt | 1,5 mm² |
Kabellengde | 130 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.