Silikon måleledningsett ELIT 2413-150RS
Testledningssett ELIT 2413-150RS
MÅLELEDNINGSSETT 2 X 90. RØD.SORT
Art.-nr. 0715534506
EAN 4061975323590
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egenskaper
- Silikonisolasjon gjør at ledninger holder seg fleksibel i alle temperaturer.
- 4mm vinklet plugg i begge ender.
- 1,5mm2 leder.
Dimensjon
- Silikon måleledning med 90grader + 90grader, 4mm plugg
- Kabel: 1,5 kvadrat
- Lengde: 1,5 meter
Passer i alle standard 4mm multimeterterminaler og mot standard 4mm måletilbehør.
Farge (10) | Rød, Svart |
Produktvekt (per element) (20) | 110,000 g |
Lengde (50) | 1 m |
Materiale (60) | Silikon |