Silikonfett
Silikonfett
SILIKONFETT TUBE 100ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Vannavvisende
- Utmerket motstand mot fuktighet, saltspray samt svake syrer og baser
- Isolerer og beskytter batteripoler og elektriske tilkoblinger
- Ren silikonoljebasert, giftfri, lys smørepasta.
- Driftstemperatur: -50 °C – +250°C
- Elektrisk styrke 9 kV/mm
- Antistatisk
Dataark(X)
– Tetningspasta for ventiler og pakningsseter
– Smøremiddel for lav temperatur, forhindrer at tetninger i kjøleutstyr, motoriserte skinnekjøretøy og kabelbaner fryser fast.
Merk: ikke egnet for silikongummi
Kjemisk base | Silikonolje |
Farge | Gjennomskinnelig |
Innhold | 100 ml |
Syrefri | Ja |
Tetthet | 0,97 g/cm³ |
Tetthet/betingelser | 0,97 g/cm³ / ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Vekt av innhold | 97,2 g |
Maks. temperaturbestandighet | 250 °C |