Silikonfett patron
Silikonfett patron
SILIKONFETT PATRON 310ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ekstremt god vannfortrengende virkning
- Svært høy elektrisk motstand, derav svært god isolerende virkning (= 14,7 kV/mm)
Dataark(X)
Til dørbolter, glideskinner,dør- og møbelhengsler, skuffer, brytere, elektriske ledningsføringer og ømfintlige komponenter som bør beskyttes mot korrosjon.
Kjemisk base | Silikon |
Farge | Fargeløs |
Innhold | 310 ml |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Vekt av innhold | 385,33 g |
Maks. temperaturbestandighet | +200 °C |