Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Simplex-hammer med mykt hode Med stålhus

Simplex plast-/gummihammer
PLAST/GUMMIHAMMER Ø.40MM 655G

Art.-nr. 071572 10
EAN 4011231746731

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Mallet with ergonomic wooden handle, malleable cast iron housing and interchangeable hammer heads
  • Lett å bytte ut innlegg og håndtak

  • Innlegg og håndtak er godt sikret

  • Mykhodet hammer med ekstrautstyr

  • Støtinnsatsen gjør den til en 2-i-1 mykhodet hammer

  • Inkluderer innlegg: sort gummi og rød plast
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter på hammerhodeinnsats (Ø)

40 mm

Materiale til lang håndtak

Tre

Materiale til hus

Stål

Materiale til hammerhodeinnsats

Rubber, Cellulose acetate

Lengde på håndtak

275 mm

Lengde

325 mm

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Slaginnsats for plast-/gummihammer

SLAGINNSATS HVIT NYLON Ø.40MM

x 1 Ant.
Slaginnsats for plast-/gummihammer

SLAGINNSATS BLØTMETALL Ø.40MM
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
Reservedeler for dette produktet:
Langt hammerskaft For Simplex hammere med myke slagflater

HAMMERSKAFT FOR ART.NR.0715 72 10

x 1 Ant.
Slaginnsats for plast-/gummihammer

SLAGINNSATS RØD PLAST Ø.40MM

x 1 Ant.
Slaginnsats for plast-/gummihammer

SLAGINNSATS GUMMI Ø.40MM