Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sirkelsagblad for batteridrevne sirkelsager

Batterisirkelsag, AHKS 18-A M-CUBE
SIRKELSAGBLAD HM 190X1,8/1,2X30 30T

Art.-nr. 0610271930

EAN 4062856096664

Priser vises for kunden etter pålogging
Sirkelsagblad for batteridrevne sirkelsager

Art.-nr. 0610271930
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
For mobil bruk og presise kutt i materialet, spesielt for batteridrevne håndholdte sirkelsager.
  • Perfekt kutting resultater i alle typer materialer på grunn av optimalisert tanngeometri og fargekoding

  • Ekstra tynne, raske og enkle kutt takket være det tynne bladet
Merknad

Vibrasjoner reduserer levetetiden til sirkelsagbladet betydelig

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For kutting av hardt og mykt tre, belagt og ubelagt panelmateriale, aluminium (profiler), Trespa®/HPL, gipsplater, fibersement

Instruksjoner
  • Slå alltid på maskinen foran materialet

  • Spenn fast materialet (unngå vibrasjoner)

Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull

190 x 1,8 / 1,2 x 30 mm

Antall tenner

30 STK

Tannform

Vekslende tenner

Maks. omdreiningshastighet

8000 1/min

Materiale som skal behandles

Cement asbestos, Fiberplater, Tre, Gipsplater, PVC

Egnet for maskintype

Håndsirkelsag

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Håndholdt batterisirkelsag AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

BATTERISIRKELSAG AHKS 18-68 ESKE

Robust og kraftig M-CUBE håndholdt batterisirkelsag for trearbeid