Sirkelsagblad HM for metallsag MHKS 28-A
Metall sirkelsagblad til sirkelsag MHKS 28-A
SIRKELSAGBLAD F.METALL HM 174X52X20 52T
Art.-nr. 0610917452
EAN 4053479655581
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Optimalisert tanngeometri for rask, presis metallskjæring nesten uten gnister
- Ekstra tynne, raske og nesten gradfrie kutt takket være tynt stålblad
Vibrasjoner reduserer levetiden til sirkelsagbladet betydelig
For skjæring av rør, profiler, stålplater, installasjonsskinner, gjengestenger, bølgeblekk, konstruksjonsstål (armering) samt rør og plater i rustfritt stål.
- Slå alltid på verktøyet før du kommer i kontakt med materialet
- Spenn fast materialet (unngå vibrasjoner)
Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull | 174 x 1,6 / 1,2 x 20 mm |
Antall tenner | 52 STK |
Tannform | Vekslende tenner |
Materiale som skal behandles | Aluminium, Konstruksjonsstål, Tynne stålplater, Støpejern, Kobber, Metallprofiler og rør, Ikke-jernholdige metaller, Børste i rustfritt stål |
Maks. omdreiningshastighet | 3400 o/min |
Egnet for maskintype | Håndsirkelsag |