Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sirkelsagblad, tre For dykksag

Sirkelsagblad, tre, for dykksag
SIRKELSAGBLAD HM 165MM Ø20 48 TENNER

Art.-nr. 0610122111
EAN 4050382291776

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Spesialsagblad til tre for håndholdte sirkelsager med en diameter på 165 mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull

165 x 2,6 / 1,6 x 20 mm

Antall tenner

48 STK

Tannform

Vekslende tenner

Maks. omdreiningshastighet

9000 tr/min

Materiale som skal behandles

Hardved, Finert platemateriale, Plastbelagt platemateriale, Tynn råstoffplate, Kryssfiner, Limtre, Bløtt tre

Egnet for maskintype

Håndsirkelsag

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger