Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sjukrok Sjukrok

Hurtigtakanker for tak edelstal A2
SJUKROK A2 RUSTFRI

Art.-nr. 0905060865
EAN 4061975752918
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Edelstål A2 for montering i tørt til lettere korrosivt klima.

Sjukrok er et fjærstålanker i A2 edelstål for opphenging av systemhimlinger, elarmaturer og rør i betong- og teglmateriale. Sjukrok brukes i kombinasjon med tråd Ø < 6,5 mm, bånd eller pendel og gir et fleksibelt opphengsystem. Sjukrok slås inn i forboret hull med tilpasset monteringsverktøy/dor som er vedlagt pakken. De korte, stive trådendene skjærer seg fast i borehullsveggen og etablerer forankring.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeFor montering i tørt til lettere korrosivt klima.

Borhulldybde (t)

50 mm

Plugglengde (l)

50 mm

Materiale

Rustfritt stål A2

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger