Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skaft til vaskebørster med vanngjennomføring

Håndtak med vanntilførsel
SKAFT FAST 150CM

Art.-nr. 0891350157

EAN 4050641323583

Priser vises for kunden etter pålogging
Skaft til vaskebørster med vanngjennomføring

Art.-nr. 0891350157

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Glassfiberforsterket stang med vanngjennomstrømming og slangekopling

Ergonomisk


  • En rørtykkelse på Ø 32 mm gir et godt og komfortabelt grep


Beskytter mot kulde/varme


  • Laget av forsterket plast, med isolert skaft for å gi ekstra komfort i hånden ved rennende vann
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Skaft til vaskebørster med vanngjennomføring er ideell for rengjøring av kjøretøy, fasader, og andre overflater der direkte vanntilførsel er nødvendig for effektiv vask.

Materiale

Glassfiberarmert plast

Lengde

1,5 m

Diameter

32 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger