Solid karbidmølle Speedcut, ultrahardt stål 68 HRC, hjørneradius lang, valgfritt
Endem. SC Ultra HRC WN 2.5xD/1.5xD TiAlN-S ER HA
Art.-nr. 5443300899
EAN 4055375894293





















Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Produktkode | 6647 |
Materiale som skal behandles | Støpegods, Hardt og tøft materiale |
Diameter (d1) | 8 mm |
Skaftdiameter (d2) | 8 mm |
Klaringsdiameter (d3) | 7,8 mm |
Standarder | CS |
Konstruksjonslengde | Lang |
Skaftform | Sylinderformet DIN 6535-HA |
Kuttemateriale | SHM |
Overflate | TiAlN |
Kjølemiddeltilførsel | Utvendig |
Vridningsvinkel | 50° |
Hjørneradius (R) | 0,5 mm |
Lengde (l1) | 63 mm |
Skjærekantlengde (l2) | 13 mm |
Klaringslengde (l3) | 21 mm |
Antall kutt (Z) | 6 STK |
Toleranse for skjærekantdiameter | e8 |
Toleranse for skaftdiameter | h5 |
Materiale til undergruppe | Alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Nitriding steels < 1300 N/mm², Grått støpejern, Aduserjern, Steels > 45 HRC |
Skjæreverdier etterbehandlingskontur | ||||||||||
For dia. 4 – dia. 16 | ||||||||||
Materialbetegnelse | Strekkfasthet | Kjøling | vc | fz | ||||||
Diameter 4 | Diameter 5 | Diameter 6 | Diameter 8 | Diameter 10 | Diameter 12 | Diameter 16 | ||||
Verktøystål | 1100–1400 N/mm2 | T | 170 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
Herdet stål | 40–48 HRC | T | 150 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
48–55 HRC | T | 135 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,045 | |
55–60 HRC | T | 120 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,045 | |
60–68 HRC | T | 80 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
Slitesterkt konstruksjonsstål | 1350 N/mm2 | T | 170 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,025 | 0,035 | 0,040 |
1800 N/mm2 | T | 145 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,025 | 0,035 | 0,040 | |
Støpejern | < 180 HB | T | 200 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 |
> 180 HB | T | 160 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | |
Sfæroid grafitt, formbart jern | > 180 HB | T | 190 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 |
> 260 HB | T | 170 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 |
Forklaring | ||
T = tørr | ae = 0,02xd1 | |
vc = skjærehastighet [m/min] | ||
fz = fôr per tann [mm/z] | ap = 1,5xd1 | |
ae = skjæretykkelse (radial) | ||
ap = skjæretykkelse (aksial) | ||
Skjærehastighetene som er oppført, refererer til alle verktøytyper i henhold til DIN 6527K eller DIN 6527L. For XL-seriens endemøller anbefales det å redusere skjærehastigheten med 30 %. |