Skallfres HSCo DIN 841 type H
Skallfres HSCo DIN 841 Z10-16 20° type H
















Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Produktkode | 3054 |
Diameter (d1 (js 16)) | 40 mm |
Høyde (b (k16)) | 20 mm |
Bordiameter (d2 (H7)) | 16 mm |
Antall kutt (Z) | 10 STK |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpegods, Rustfritt stål, Titan |
Standarder | DIN 841 |
Kuttemateriale | HSCo |
Overflate | Bar |
Vridningsvinkel | 20° |
Verktøyholder | Med tverrgående og langsgående spor DIN°138 |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Non-alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Nitriding steels < 1300 N/mm², Grått støpejern, Aduserjern, Stainless steels < 850 N/mm², Stainless steels > 850 N/mm², Titan, Titanlegering |