Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skalljakke Performance

Vindjakke, Performance
SKALLJAKKE PERFORMANCE MØRK GRÅ/GUL L
MODYF

Art.-nr. M411328002
EAN 4251761432982

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Tøff og sporty trelags skalljakke med svært høy pusteevne og vanntetthet. Moderne passform som selvfølgelig gir god bevegelsesfrihet.

Skalljakke med høy pusteevne og vannsøyle


  • Trelags materiale, pustende (pusteevne 15.000 g/24 t), vindtett og vannavvisende (vannsøyle 15.000 mm), TeflonTM antismussbehandlet

  • To sidelommer og brystlommer, armlomme med kortlomme

  • Loxy®refleks, fulltapede sømmer

  • Høy krave med integrert, justerbar hette, vanntette YKK glidelåser, borrelåsjustering på mansjetter

  • Navnlapp, silikonbånd og elastisk snorstrammer i nedkant, forlenget bak.

  • EN 343 klasse 3.3.


100% nylon - 190 g/m². Vannsøyle: 15.000 mm. Pusteevne: 15.000 g/24t.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

InstruksjonerNormalvask 40°
Kan ikke blekes
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke renses

Colour

Antrasitt, Gul

Size

L

Material

100% polyamide

Stoffvekt per m2

190 g

Kan vaskes ved

40 °C

Vedlikeholdsinstruksjon

Do not bleach, Tumble drying at low temperature, Ironing with low temperature, Do not dry-clean

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger