Bunnskuffer
Skap med skuffer for undergulvløsning
BUNNSKUFFER MSMUS1, KORT, SETT 3 SKUFFER
Art.-nr. 0963641686
EAN 4062855165569
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bredde | 1354 mm |
Høyde | 290 mm |
Dybde | 1200 mm |
Høyde (innvendig skuffemål) | 190 mm |
Produktvekt (per element) | 95,000 kg |
Farge på skuff | Trafikkrød RAL 3020 |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |