Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skap-/skuffinndeling for skap med vingedør , Expert

Expert skap-/skuffinndeling for skap med vingedør
SKILLEVEGG FOR GULVSKAP, EXPERT

Art.-nr. 0957370186

EAN 4061975286222

Priser vises for kunden etter pålogging
Skap-/skuffinndeling for skap med vingedør , Expert

Art.-nr. 0957370186

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 4 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylleinnlegg, pulverbelagt RAL 3020
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farge

Rød

Materiale

Stålplate

Bredde

42 mm

Dybde

464 mm

Høyde

84 mm

Produktvekt (per element)

300,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger