Skapnøkkel universal 10 i 1
Skapnøkkel, universal 10 i 1
SKAPNØKKEL UNIVERSAL 10 I 1
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- 8-veis versjon: to kryssnøkler, koblet sammen med magneter for å spare plass
- Vendbar bits: Rettspor 1,0 x 7 mm og PH 2
- 10 profiler fordelt på 2 kryssnøkler og 1 dobbelt bits hektet sammen med en wire
- Overflatebelegg av høy kvalitet
- Lett design i trykkstøpt sink
Multifunksjonell skapnøkkel for å betjene låser i:
- Bygningsteknologi: Varmeapparat, rør, klimaanlegg og ventilasjonssystemer, elektrisk konstruksjon
- Gassforsyning, vannforsyning og barrieresystemer
Den åtteveis skapnøkkelen består av to kryssnøkler koblet sammen med en magnet. Når de deles, forblir de sammenkoblet med en solid kabel i rustfritt stål, slik at de ikke kan gå tapt. De to sidene på kryssnøklene har forskjellige overflater med belegg av høy kvalitet (matt og blank).
Material | Zamak |
Length | 95 mm |