Skiftenøkkel standard Bahco
Skiftenøkkel Ergo
SKIFTENØKKEL 10 BAHCO ERGO NV31MM L.257
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- 15° vinklet håndtak
- Løperen er helt skjult i skaftet
- Med måleskala
- Fosfatert og rustbeskyttet
For alle typer skrujobber på 6-kt. skruer og mutre i tommer og millimeter
![]() | |
Maks. nøkkelbredde (A) | 31 |
Lengde (L) | 257 mm |
Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode (B) | 257 mm |
Bakketykkelse (T) | 8,7 mm |
Tykkelse (S) | 15,2 mm |