Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skiftenøkkel, tommer, tynn, sort

Skiftenøkkel, tommer, smal, svart
SKIFTENØKKEL 8 M.STORT HODE NV39MM TYNN

Art.-nr. 071522380

EAN 4053479823096

Priser vises for kunden etter pålogging
Skiftenøkkel, tommer, tynn, sort

Art.-nr. 071522380
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
Lett og til universalbruk



Smalt hode som kan brukes på trange steder



Ekstra vid kjeft


  • 6" nøkkel – 34¬mm (1 11/32")

  • 8" nøkkel – 39¬mm (1 17/32")


Laget av høykvalitets kromvanadiumstål



15° vinklet hode

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Perfekt for rørleggerarbeid, oppvarmingssystemer, klimaanlegg, kjølesystemer, vedlikeholdsarbeid osv.

Maks. nøkkelbredde (A)

39 mm

Lengde (L)

214,35 mm

Lengde i tommer (L)

8 in

Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode (B)

72,85 mm

Bakketykkelse (T)

4,50 mm

Tykkelse (S)

4,50 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger