Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skillevegg 2 stk., Treston

Skilleplate par, til hylle for skap, Treston
SKILLEVEGG, PAR

Art.-nr. 0957351505

EAN 4056807572444

Priser vises for kunden etter pålogging
Skillevegg 2 stk., Treston

Art.-nr. 0957351505

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Skillevegg for skaphyller
  • Skilleveggene fra Treston er laget av robust stål, noe som sikrer langvarig holdbarhet og stabilitet

  • Vindusgrå pulverbelagt overflate gir et ryddig utseende til arbeidsområdet

  • Ideelle for å organisere og strukturere arbeidsområder, med enkel justering sideveis for fleksibel bruk

  • Designet for å minimere risikoen for personskader og materielle skader

  • Solid konstruksjon med betydelig vekt per element, som gir ekstra stabilitet

  • Enkel å justere sideveis for optimal tilpasning
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Grå skap, Treston

Farge

Vindusgrå, likner på RAL 7012

Materiale

Stål

Bredde

85 mm

Dybde

385 mm

Høyde

190 mm

Overflate

Pulverbelagt

Produktvekt (per element)

2,600 kg

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger