Skilt, Båre
Skilt båre
SKILT BÅRE 20X20 CM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kan brennes uten utslipp av miljøskadelige gasser
- Skiltet har ingen skarpe kanter
- Avrundede hjørner
- Enkel montering da du kan skru eller spikre rett gjennom skiltet uten forboring
- Skiltet leveres med varenummer
- Skiltet tilfredsstiller gjeldende EU norm for materialbruk,
- fargestoff og størrelse
- Skiltet tilfredsstiller kravene i DIN 67 510
- Skiltet er utført med etterlysende farge etter DIN 67 510
Lengde | 200 mm |
Bredde | 200 mm |
Materiale | Polypropylen |
Farge | Grønn |
Produktvekt (per element) | 44,000 g |