Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skilt, Parkering forbudt, 79 X 46 cm

Parkering forbudt P (med tekst)
SKILT PARKERING FORBUDT, 79X46 CM

Art.-nr. 0899890101
EAN 4061975360724

Priser vises for kunden etter pålogging
Skilt, Parkering forbudt, 79 X 46 cm

Art.-nr. 0899890101

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For merking av plasser og områder hvor parkering er forbudt
  • Kan brennes uten utslipp av miljøskadelige gasser

  • Skiltene har ingen skarpe kanter

  • Avrundede hjørner

  • Enkel montering da du kan skru eller spikre rett gjennom skiltet uten forboring

  • Skiltene leveres med varenummer

  • Alle skilt tilfredsstiller gjeldende EU norm for materialbruk,

  • fargestoff og størrelse
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

100 % polypropylen

Produktvekt (per element)

380,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger