Skilt, Brannslange
Skilt Brannslange 20X20 cm
SKILT BRANNSLANGE 20X20 CM
Art.-nr. 0899898202
EAN 4061975360663
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Produsert i miljøvennlig Polypropylen (PP) plast
- Kan brennes uten utslipp av miljøskadelige gasser
- Skiltene har ingen skarpe kanter
- Avrundede hjørner
- Enkel montering da du kan skru eller spikre rett gjennom skiltet uten forboring
- Skiltene leveres med varenummer
- Alle skilt tilfredsstiller gjeldende EU norm for materialbruk, fargestoff og størrelse
- Skiltene tilfredsstiller kravene i DIN 67 510
- Alle skilt er utført med etterlysende farge etter DIN 67 510
Lengde | 200 mm |
Bredde | 200 mm |
Materiale | Polypropylen |
Farge | Rød |
Produktvekt (per element) | 44,000 g |