Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skilt, skyting med boltepistol pågår Skilt, skyting med boltepistol pågår

Skilt skyting med boltep pågår (med tekst)
SKILT SKYTING MED BOLTEP PÅGÅR 21X29,5

Art.-nr. 0899898502
EAN 4061975360700

Priser vises for kunden etter pålogging
Skilt, skyting med boltepistol pågår Skilt, skyting med boltepistol pågår

Art.-nr. 0899898502

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

for merking av verksted, kontor, brakkerigger og byggeplasser
  • Kan brennes uten utslipp av miljøskadelige gasser

  • Skiltene har ingen skarpe kanter

  • Avrundede hjørner

  • Enkel montering da du kan skru eller spikre rett gjennom skiltet uten forboring

  • Skiltene leveres med varenummer

  • Alle skilt tilfredsstiller gjeldende EU norm for materialbruk,

  • fargestoff og størrelse

  • Skiltene tilfredsstiller kravene i DIN 67 510

  • Alle skilt er utført med etterlysende farge etter DIN 67 510
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

295 mm

Bredde

210 mm

Materiale

Polypropylen

Produktvekt (per element)

66,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger