Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skiltplate med integrert ekstralys OPTIBEAM E-Bar EU Twin

Skiltplate med ekstralys OPTIBEAM E-BAR EU TWIN
SKILTPLATE EKS.LYS OPTIBEAM E-BAR TWIN

Art.-nr. 9501021914

EAN 6438255021138

Priser vises for kunden etter pålogging
Skiltplate med integrert ekstralys OPTIBEAM E-Bar EU Twin

Art.-nr. 9501021914

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Skiltplate med integrert ekstralys på 9200 lumen
  • Enkel installasjon med integrert relé og 2,5 meter kabel med 3-pin DT-kontakt

  • Sterkt lys på 9200 lumen og nesten 500 meter rekkevidde

  • Referanseverdi 20+20

  • Stilrent design

  • Passer EU-skilter

3 års garanti

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

537 mm

Høyde

156 mm

Kabellengde

2,5 m

Nominell effekt

130 W

IP-beskyttelsesklasse

IP 69K/IP 68

Antall LED-er

16 STK

Lysstrøm

9200 lm

Min./maks. nominell spenning

9 / 36 V/DC

Godkjenningsmerke

ECE-R10

Dybde

36 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger