Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive DIN 433, stål 140 HV, ubelagt, for sylinderhodeskrue

DIN 433 stål 140 HV, ubelagt

Art.-nr. 0414008
EAN 4046778599922

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive DIN 433, stål 140 HV, ubelagt, for sylinderhodeskrue

Art.-nr. 0414008

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 2000 Ant.
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
Foretrukket for sylinderskruer

Egnet for skruegjenger

M8

Innvendig diameter (d1)

8,4 mm

Utvendig diameter (d2)

15 mm

Tykkelse (h1)

1,6 mm

Standarder

DIN 433

Materiale

Stål

Vickers-hardhet, HV

140 HV

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet for

Foretrukket for sylinderskruer

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger