Skive DIN EN ISO 7089, stål, varmforsinket (hdg)
SKIVE ISO7089 200HV-VF 30 (31X56X4)
Art.-nr. 0407009130
EAN 4052703249152
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Erstatter DIN 125.
- Skiver med hardhetsklasse 200 HV egner seg for bruk i kombinasjon med skruer i fasthetsklasse ≤ 8,8 og mutre i fasthetsklasse ≤ 8
Spesifiserte mål er ikke bindende. Med forbehold om tekniske endringer!
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M30 |
Innvendig diameter (d1) | 31 mm |
Utvendig diameter (d2) | 56 mm |
Tykkelse (h1) | 4,000 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Stål |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
Overflate | Varmforsinket |
RoHS-kompatibel | Ja |