Skive DIN 7349 A4 syrefast
DIN 7349 A4 syrefast
SKIVE DIN 7349-A4-D10,5
Art.-nr. 041290910
EAN 4049557092409
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For skruer med tunge klemhylser
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M10 |
Innvendig diameter (d1) | 10,5 mm |
Utvendig diameter (d2) | 25 mm |
Tykkelse (h1) | 4 mm |
Standarder | DIN 7349 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Egnet for | Skruer med kraftige spennhylser |