Skive ISO 7089 A4 syrefast
SKIVE ISO 7089 A4-HV200-4,3MM
Art.-nr. 464482604
EAN 4069214324759
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M4 |
Innvendig diameter (d1) | 4,3 mm |
Utvendig diameter (d2) | 9 mm |
Tykkelse (h1) | 0,8 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |