Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive ISO 7089 stål 200 HV, sinknikkel, svart

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-3

Art.-nr. 46416063

EAN 4052713364609

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive ISO 7089 stål 200 HV, sinknikkel, svart

Art.-nr. 46416063
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
Festemidler med sinkbelagt krom (VI)-fritt sink-nikkel svart belegg (ZNBH) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon.
Sink-Nikkelbelagte skruer er ikke egnet for bruk i Cu-Imp trevirke, da det kan oppstå galvanisk (kontakt-) korrosjon mellom sinken i belegget og kobberet i impregneringssaltene. De er det perfekte visuelle og funksjonelle tillegget til skruer og muttere i programmet som har en sink-nikkel svart (ZNBHL) overflate.



Korrosjonsmotstand:



  • Skiver for ≥ m2–360 t*

  • Skiver for ≥ M4–480 h*

  • Skiver for ≥ M10–720 h*


  • *Ingen grunnmetallkorrosjon på fristammen/gjengefrie deler i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


Oversikt over fordeler:



  • Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS

  • Uten krom (VI)

  • Termisk kapasitet på opptil 120 °C.

  • Jevnt fordelt belegg

  • Funksjonell og dekorativ
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M3

Innvendig diameter (d1)

3,2 mm

Utvendig diameter (d2)

7 mm

Tykkelse (h1)

0,5 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

Stål

Vickers-hardhet, HV

200 HV

Overflate

Sink-nikkel, svart

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosjonsbeskyttelsesperiode

360 h

Låsefunksjon

Skrueholder

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger