Skive ISO 7089 stål 200 HV, sinknikkel, svart
WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-6
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Festemidler med sinkbelagt krom (VI)-fritt sink-nikkel svart belegg (ZNBH) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon.
Sink-Nikkelbelagte skruer er ikke egnet for bruk i Cu-Imp trevirke, da det kan oppstå galvanisk (kontakt-) korrosjon mellom sinken i belegget og kobberet i impregneringssaltene. De er det perfekte visuelle og funksjonelle tillegget til skruer og muttere i programmet som har en sink-nikkel svart (ZNBHL) overflate.
Korrosjonsmotstand:
- Skiver for ≥ m2–360 t*
- Skiver for ≥ M4–480 h*
- Skiver for ≥ M10–720 h*
- *Ingen grunnmetallkorrosjon på fristammen/gjengefrie deler i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.
Oversikt over fordeler:
- Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
- Uten krom (VI)
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C.
- Jevnt fordelt belegg
- Funksjonell og dekorativ
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M6 |
Innvendig diameter (d1) | 6,4 mm |
Utvendig diameter (d2) | 12 mm |
Tykkelse (h1) | 1,6 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Stål |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
Overflate | Sink-nikkel, svart |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 480 h |
Låsefunksjon | Skrueholder |