Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive ISO 7089, stål 200, elzink (A2K)

SKIVE ISO 7089-200HV-(A2K/ELZN)15X28X2,5

Art.-nr. 514914

EAN 4058794094114

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive ISO 7089, stål 200, elzink (A2K)

Art.-nr. 514914

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.
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
Egnet for skruegjenger

M14

Innvendig diameter (d1)

15 mm

Utvendig diameter (d2)

28 mm

Tykkelse (h1)

2,5 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

Stål

Vickers-hardhet, HV

200 HV