Skive ISO 7089, stål 200, elzink (A2K)
SKIVE ISO 7089-200HV-(A2K/ELZN)-6,4MM
Art.-nr. 51496
EAN 4058794767766
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M6 |
Innvendig diameter (d1) | 6,4 mm |
Utvendig diameter (d2) | 12,0 mm |
Tykkelse (h1) | 1,6 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Stål |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |