Skive ISO 7089 stål 300 HV forsinket tykkfilmpass. med tetning (ZSM)
WSH-ISO7089-300HV-(ZSM)-14
Art.-nr. 464100714
EAN 4058794170122
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tilkoblingselementer med forsinket kromfri (VI) tykkfilmpassivering (ZSM) gir et fremtidssikkert alternativ til overflater som inneholder krom (VI). Belegget består av et sinklag med passivering på krombasis (III) med tetning. Skiver med ZSM-belegg kan pares med ZSML samt VZD-belagte gjengede deler.
Oversikt over fordeler:
- Kromfritt (VI) alternativ til A2C eller A3C
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C
- Jevnt fordelt belegg
- Funksjonell og dekorativ
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M14 |
Innvendig diameter (d1) | 15 mm |
Utvendig diameter (d2) | 28 mm |
Tykkelse (h1) | 2,5 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Stål |
Vickers-hardhet, HV | 300 HV |
Overflate | Galvanisert tykkfilm |
RoHS-kompatibel | Ja |