Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive ISO 7089, stål 300, elzink (A2K)

WSH-ISO7089-300HV-(A2K)-6

Art.-nr. 5149986

EAN 4056807340227

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive ISO 7089, stål 300, elzink (A2K)

Art.-nr. 5149986

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M6

Innvendig diameter (d1)

6,4 mm

Utvendig diameter (d2)

12 mm

Tykkelse (h1)

1,6 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

Stål

Vickers-hardhet, HV

300 HV

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger