Skive ISO 7092 stål elzink, 200HV
ISO 7092 stål elzink 200HV
Art.-nr. 5150050112
EAN 4046777294118
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M12 |
Innvendig diameter (d1) | 13 mm |
Utvendig diameter (d2) | 20 mm |
Tykkelse (h1) | 2 mm |
Standarder | ISO 7092 |
Materiale | Stål |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Låsefunksjon | Skrueholder |
Egnet for | Foretrukket for sylinderskruer |