Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive ISO 7093-7092 A2 rustfritt stål 200 HV

ISO 7092 rustfritt stål A2, 200 HV

Art.-nr. 515005203
EAN 4046777205800
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
Egnet for skruegjenger

M3

Innvendig diameter (d1)

3,2 mm

Utvendig diameter (d2)

6 mm

Tykkelse (h1)

0,5 mm

Standarder

ISO 7092

Materiale

Rustfritt stål A2

Vickers-hardhet, HV

200 HV

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Låsefunksjon

Skrueholder

Egnet for

Foretrukket for sylinderskruer

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger