Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive, firkantet DIN 436 A4 rsyrefast

DIN 436 A4 syrefast for trekobling

Art.-nr. 041290116
EAN 4049557779133

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive, firkantet DIN 436 A4 rsyrefast

Art.-nr. 041290116

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
For trekoblinger

Egnet for skruegjenger

M16

Innvendig diameter (d1)

17,5 mm

Bredde (a1)

50 mm

Min. tykkelse (h1)

4 mm

Maks. tykkelse (h1)

6 mm

Tykkelse (h1)

5 mm

Lengde (b1)

50 mm

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

Nominell diameter

17,5 mm

Egnet for

Trekonstruksjoner

RoHS-kompatibel

Ja

DIN

436

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger