Skive, firkantet, kileformet for U-profiler
DIN 434, stål elzink tykklagspassivering
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tilkoblingselementer med forsinket krom (VI)-fri sink-tykksjiktpassivisering (ZSM) gir et fremtidssikkert alternativ til overflater som inneholder krom (VI). Belegget består av et sinklag med passivisering på krombasis (III) med tetning. Skiver med ZSM-belegg kan pares med ZSML samt VZD-belagte gjengede deler.
Oversikt over fordeler:
- Krom (VI)-fritt alternativ til A2C eller A3C
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C
- Jevnt fordelt belegg
- Funksjonell og dekorativ
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M8 |
Innvendig diameter (d1) | 9 mm |
Lengde (a1) | 22 mm |
Bredde (b1) | 22 mm |
Tykkelse (h1) | 3,8 mm |
Standarder | DIN 434 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert tykkfilm |
Helling | 8 % |
Egnet for | U-seksjon |
RoHS-kompatibel | Ja |