Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive for skrue med kraftig klemmehylse DIN 7349. Stål, ubelagt

DIN 7349 stål 100HV/200HV, ubelagt

Art.-nr. 0497776
EAN 4052703306992

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For skruer med tunge klemhylser

Merknad200 HV til s mindre/lik 6
mm 100 HV s større enn 6 mm.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M6

Innvendig diameter (d1)

6,4 mm

Utvendig diameter (d2)

17 mm

Tykkelse (h1)

3 mm

Standarder

DIN 7349

Materiale

Stål

Vickers-hardhet, HV

200 HV

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet for

Skruer med kraftige spennhylser

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger