Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive for sylinderskruer

DIN 433 t A4 syrefast, 140 HV

Art.-nr. 041290710
EAN 4048539217175

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

DIN 433 A4, syrefast 140 HV
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Foretrukket for sylinderskruer

Egnet for skruegjenger

M10

Innvendig diameter (d1)

10.5 mm

Utvendig diameter (d2)

18 mm

Tykkelse (h1)

1.6 mm

Standarder

DIN 433

Materiale

Syrefast stål, A4

Vickers-hardhet, HV

140 HV

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet for

Foretrukket for sylinderskruer

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger