Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive med fas ISO 7090-1 VZN

WSH-ISO7090-200HV-(HDG)-30

Art.-nr. 0407009230

EAN 4052703249725

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive med fas ISO 7090-1 VZN

Art.-nr. 0407009230

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Erstatter DIN 125.

  • Skiver med hardhetsklasse 200 HV egner seg for bruk i kombinasjon med skruer i fasthetsklasse ≤ 8,8 og mutre i fasthetsklasse ≤ 8

Spesifiserte mål er ikke bindende. Med forbehold om tekniske endringer!

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M30

Innvendig diameter (d1)

31 mm

Utvendig diameter (d2)

56 mm

Tykkelse (h1)

4,000 mm

Standarder

ISO 7090

Materiale

Stål

Vickers-hardhet, HV

200 HV

Overflate

Varmforsinket

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger