Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 (med stor utvendig diameter), rustfritt A2,
WSH-DIN9021-A2-140HV-D13,0
Art.-nr. 041912
EAN 4011231365819
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M12 |
Innvendig diameter (d1) | 13 mm |
Utvendig diameter (d2) | 37 mm |
Tykkelse (h1) | 3 mm |
Standarder | DIN 9021 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Vickers-hardhet, HV | 140 HV |
Design | Med høy utvendig diameter |
RoHS-kompatibel | Ja |