Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 (med stor utvendig diameter), rustfritt A2,
WSH-DIN9021-A2-140HV-D2,7
Art.-nr. 041925
EAN 4054458545626
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M2.5 |
Innvendig diameter (d1) | 2,7 mm |
Utvendig diameter (d2) | 8 mm |
Tykkelse (h1) | 0,8 mm |
Standarder | DIN 9021 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Vickers-hardhet, HV | 140 HV |
Design | Med høy utvendig diameter |
RoHS-kompatibel | Ja |