Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 (med stor utvendig diameter), rustfritt A2,

WSH-DIN9021-A2-140HV-D5,3

Art.-nr. 04195

EAN 4011231365925

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 (med stor utvendig diameter), rustfritt A2,

Art.-nr. 04195

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
Egnet for skruegjenger

M5

Innvendig diameter (d1)

5,3 mm

Utvendig diameter (d2)

15 mm

Tykkelse (h1)

1,2 mm

Standarder

DIN 9021

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

Vickers-hardhet, HV

140 HV

Design

Med høy utvendig diameter

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger