Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 polyamid

WSH-DIN9021-PA-D3,2

Art.-nr. 042103

EAN 4011231370301

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 polyamid

Art.-nr. 042103

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 300 Ant.
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
Egnet for skruegjenger

M3

Innvendig diameter (d1)

3,2 mm

Utvendig diameter (d2)

9 mm

Tykkelse (h1)

0,8 mm

Standarder

DIN 9021

Materiale

PA 6,6 – Polyamid

Overflate

Bar

Design

Med høy utvendig diameter

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger