Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 A4 rustfritt stål 200 HV

SKIVE 3XD-Ø ISO 7093/1-A4-200HV-13

Art.-nr. 515010112

EAN 4046777464320

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 A4 rustfritt stål 200 HV

Art.-nr. 515010112

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Erstatter DIN 9021

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M12

Innvendig diameter (d1)

13 mm

Utvendig diameter (d2)

37 mm

Tykkelse (h1)

3,3 mm

Standarder

ISO 7093-1

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

Vickers-hardhet, HV

200 HV

Design

Stor versjon

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger