Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 A4 rustfritt stål 200 HV
SKIVE 3XD-Ø ISO 7093/1-A4-200HV-8,4
Art.-nr. 51501018
EAN 4046777464283
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Erstatter DIN 9021
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M8 |
Innvendig diameter (d1) | 8,4 mm |
Utvendig diameter (d2) | 24 mm |
Tykkelse (h1) | 2,2 mm |
Standarder | ISO 7093-1 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
Design | Stor versjon |
RoHS-kompatibel | Ja |