Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 VZN
ISO 7093 200HV-VF 10 (10,5X30X2,5) SKIVE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Produktklasse A
- Hardhetsklasse 200 HV
- DIN 9021 er erstattet av den internasjonale standarden DIN EN ISO 7093-1
- Nominelle størrelser 2.5 og 7 er ikke lenger inkludert i DIN EN ISO 7093-1 og er derfor fortsatt gyldige som DIN 9021
- Nøkkelviddene med diameter M10, M12, M14 og M22 i DIN EN ISO 4014 er endret i DIN 931
- Produkter med disse diametrene er derfor i samsvar med både DIN 931 og DIN EN ISO
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M10 |
Innvendig diameter (d1) | 10,5 mm |
Utvendig diameter (d2) | 30 mm |
Tykkelse (h1) | 2,5 mm |
Standarder | ISO 7093-1 |
Materiale | Stål |
Overflate | Varmforsinket |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
RoHS-kompatibel | Ja |